FT-25153657 氷撃エチケットマスク 2021 リベルタ 74151928 FT-25153657 氷撃エチケットマスク 2021 リベルタ 74151928 FT-25153657 氷撃エチケットマスク 2021 リベルタ 74151928 FT-25153657 氷撃エチケットマスク 2021 リベルタ 74151928

氷撃エチケットマスク 2021

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 74151928 品番 FT-25153657
参考基準価格(税別)¥908 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

接触冷感生地のエチケットマスクです。
水との化学反応で熱を奪う特性があるキシリトール・エリスリトールの特殊冷感プリントと消臭イオンプリントを内側に施しているため、汗や湿気を利用してマスク生地の温度を下げ、嫌な臭いを消臭します。
吸水速乾性、紫外線カット、通気性のよい素材を使用しているため、夏場着用時でも快適性を保ちます。
耐久度のある特殊冷感プリントをすることで、洗濯耐久性を実現しました。
手洗いで40〜50回程度使用可能です。
水で湿らせうちわなどで風を与えると、より冷たさを感じやすくなります。

構造1層 サイズM 寸法(縦×横)(mm)142×173 入数(枚)1 用途夏場などの飛沫感染防止抑制を目的としたエチケット用に トラスコ品番250-9714 質量(g)20 混率(%)ポリエステル84、ポリウレタン16
注意
※飛沫感染防止抑制を目的としたエチケット用製品のため、ウィルス・有害な粉塵・ガス等が発生する場所やそれらを防ぐ目的での使用はできません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする