FT-25153658 氷撃エチケットマスク 2021 リベルタ 74151937 FT-25153658 氷撃エチケットマスク 2021 リベルタ 74151937 FT-25153658 氷撃エチケットマスク 2021 リベルタ 74151937 FT-25153658 氷撃エチケットマスク 2021 リベルタ 74151937

氷撃エチケットマスク 2021

商品レビューを投稿する
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズL 注文コード74151937 品番FT-25153658
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥908
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

接触冷感生地のエチケットマスクです。
水との化学反応で熱を奪う特性があるキシリトール・エリスリトールの特殊冷感プリントと消臭イオンプリントを内側に施しているため、汗や湿気を利用してマスク生地の温度を下げ、嫌な臭いを消臭します。
吸水速乾性、紫外線カット、通気性のよい素材を使用しているため、夏場着用時でも快適性を保ちます。
耐久度のある特殊冷感プリントをすることで、洗濯耐久性を実現しました。
手洗いで40〜50回程度使用可能です。
水で湿らせうちわなどで風を与えると、より冷たさを感じやすくなります。

構造1層 サイズL 寸法(縦×横)(mm)150×181 入数(枚)1 用途夏場などの飛沫感染防止抑制を目的としたエチケット用に トラスコ品番250-9716 質量(g)20 混率(%)ポリエステル84、ポリウレタン16
注意
※飛沫感染防止抑制を目的としたエチケット用製品のため、ウィルス・有害な粉塵・ガス等が発生する場所やそれらを防ぐ目的での使用はできません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする