ルーフファン 高静圧形

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 74151955 品番 RF-42PR-E3-60HZ
参考基準価格(税別)¥1,504,000 販売価格(税込) ¥1,537,800
販売価格(税別)
1,398,000

オプション装着等による圧力損失に対応、高静圧環境(〜300Paまで)で使用できます。
天井付近にたまる熱気を、ルーフファンで排気し作業環境を改善します。
標準形に比べて平均4〜6dB騒音を低減しています。

質量(kg)360 材質鋼板 電源(V)三相200 電動機出力(kW)-/2.2(50/60Hz) 風量(m3/min)50Hz/60Hz-/486 消費電力(kW)(50/60Hz)-/2.09(電動機) 周波数(Hz)60 ハネ径(cm)105 ハネ枚数8 極数(P)6(電動機) 運転音(dB)(A)(50/60Hz)-/97 標準消費電力料金(円/h)-/28.22(50/60Hz) 用途食品工場・塵埃などの発生現場に トラスコ品番206-5442
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥130,000 / 税込 ¥143,000
北海道地方数量1につき ¥180,000 / 税込 ¥198,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする