吉野
吉野の 溶接養生具(シート・フェンス等)
吉野の 溶接シート
吉野の スパッタシート
耐炎フェルト 片面コート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
74151973
品番
YS-F2S-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
プレス加工により、表面の平滑性・厚みの均一性に優れ、火花受け性能が向上しました。
軽く、しなやかで作業性に優れています。
ハサミでもカットでき、カット面がほつれません。
用途
溶接火花受け・自動車板金などでの車体保護シートとして、火花・ノロ受けシートとして
トラスコ品番
176-1364
種別
カット
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
約2.7
質量(kg)
1.1
長さ(m)
2
混率(%)
耐炎繊維フェルト100(片面シリコン加工)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません