第一大宮
第一大宮の デスク・テーブル
第一大宮の デスク周辺用品
第一大宮の デスクトップパネル
デスクウォール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
間口(mm)
1180
注文コード
74152016
品番
DW1-1265C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
間口・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
飛沫感染対策の衝立(ついたて)としてご利用いただけます。
色
クリア
寸法(幅×高さ)(mm)
1180×640
タイプ
差し込み
付属品
両面テープ(糊残りしづらい両面テープ)
トラスコ品番
255-7565
材質
ツインハードPC(中空ポリカーボネート)
厚さ(mm)
4
高さ(mm)
640
質量(g)
740
奥行(mm)
130
間口(mm)
1180
パネル厚(mm)
4
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません