※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FM-2000-P-40-S-0-B 簡易流量計FM2000シリーズ 電池式 日本フイルター 74152244 FM-2000-P-40-S-0-B 簡易流量計FM2000シリーズ 電池式 日本フイルター 74152244 FM-2000-P-40-S-0-B 簡易流量計FM2000シリーズ 電池式 日本フイルター 74152244

簡易流量計FM2000シリーズ 電池式

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 74152244 品番 FM-2000-P-40-S-0-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

デジタル表示で見やすいパドル式流量計です。
リチウム電池内蔵で配管取付後、すぐに使用できます。
瞬時流量・積算流量切り替え付きです。

用途薬液流量、ろ過流量、循環流量、排水量、その他液体の瞬時・積算による流量管理に トラスコ品番239-7905 セット内容リチウム電池 材質ポリプロピレン、グラスファイバー 接続口径JIS5Kフランジ40A 質量(kg)0.7 最大流量(L/min)380 使用圧力(MPa)0.25 測定対象液体 流体温度(℃)0〜70 適合流体水・薬液(比重1.2以下、粘度20mPa・s以下) 流量範囲(L/min)75〜380
注意
※析出・固着しやすい液体、気泡の多い液体や固形物が多い液体には使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする