※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本フイルター
日本フイルターの 圧力・流量測定
日本フイルターの 流量計
日本フイルターの 電子式
簡易流量計FM2000シリーズ 電池式
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
74152253
品番
FM-2000-P-50-S-0-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
デジタル表示で見やすいパドル式流量計です。
リチウム電池内蔵で配管取付後、すぐに使用できます。
瞬時流量・積算流量切り替え付きです。
用途
薬液流量、ろ過流量、循環流量、排水量、その他液体の瞬時・積算による流量管理に
トラスコ品番
239-7899
セット内容
リチウム電池
材質
ポリプロピレン、グラスファイバー
接続口径
JIS5K/10Kフランジ50A
質量(kg)
1
最大流量(L/min)
412
使用圧力(MPa)
0.25
流体温度(℃)
0〜70
適合流体
比重1.2以下、粘度20mPa・s以下
流量範囲(L/min)
118〜412
注意
※析出・固着しやすい液体、気泡の多い液体や固形物が多い液体には使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません