ユタカメイク
ユタカメイクの 間仕切りシート/ビニールカーテン
ユタカメイクの オーダー間仕切りシート
透明糸入りシート 0.28t
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
74152384
品番
B-R821
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
長尺タイプの為、お好きな大きさでカットしてご使用いただけます。
用途
土木用シート、間仕切り用
トラスコ品番
224-8330
材質
塩化ビニール
厚さ(mm)
0.28
質量(kg)
18.5
色
クリア
引張強度(N)
120(横)、115(縦)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません