ユタカメイク
ユタカメイクの ブルーシート・UVシート類
ユタカメイクの 防炎シート
不燃ターポリンシート 半透明 静電・防炎・耐候 0.27t
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
74152418
品番
B-R841
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
長尺タイプの為、お好きな大きさでカットしてご使用いただけます。
用途
間仕切り用
トラスコ品番
224-8327
材質
塩化ビニール
形状
ロールタイプ
厚さ(mm)
0.27
質量(kg)
22.2
色
半透明
引張強度(N)
1040(横)、1065(縦)
特性
静電・防炎・耐候
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません