除菌ワイパーV

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 地域運賃車上渡し 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1120枚) 注文コード74152488 品番JBV05
参考基準価格(税別)¥12,200 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

除菌アルコール(55Vol%)が含まれているので開封後すぐ使用できます。
使用しているアルコールは食品添加物としても使用できる安全なものです。
レーヨン素材の丈夫で毛羽立ちにくい不織布を使用しています。

用途食品工場、介護施設、飲食店、教育施設、展示会場、イベント、野外行事などでの清掃・除菌や手指の除菌に トラスコ品番249-8355 材質レーヨン 質量(kg)7 シートサイズ(mm)150×300 容器形状バケツタイプ
注意
※開封後はなるべく早めに使い切ってください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする