除菌ワイパーV 詰替用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1680枚) 注文コード74152497 品番JBV06
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

除菌アルコール(55Vol%)が含まれているので開封後すぐ使用できます。
使用しているアルコールは食品添加物としても使用できる安全なものです。
レーヨン素材の丈夫で毛羽立ちにくい不織布を使用しています。

用途食品工場、介護施設、飲食店、教育施設、展示会場、イベント、野外行事などでの清掃・除菌や手指の除菌に トラスコ品番249-8354 材質レーヨン 質量(kg)9 シートサイズ(mm)150×300 容器形状アルミ袋(詰替用) 繰り返し・詰め替え対応
注意
※開封後はなるべく早めに使い切ってください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする