用途自動車整備工場で機材周辺や車輌清掃に、パルプ工場・製紙工場・印刷工場の粉じん回収・清掃に、樹脂加工工場の粉じん回収に、ゴム製造メーカー・ゴム加工工場粉じん・切断片の回収に、工作機械の切削油タンクの入替および清掃に
付属品オイルストッパー、主ノズル、角ノズル、PVCホース(Φ32×2m)、フィルタセット、手元スイッチ
仕様ペール缶の上に乗せて使用
トラスコ品番250-0483
材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR
質量(kg)7
タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用
使用温度範囲(℃)0〜60
揚程(m)2(吸込)
使用圧力(MPa)0.4〜0.6
空気消費量(L/min)525
ホース内径(Φmm)32
対応防爆対応型
ホース長さ(m)2
騒音値(dB)90
使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下)
最大風量(m3/min)2
使用可能粘度(cP)3000
駆動方式エア式
吸入量(L/min)80
使用場所防爆地域、電源のない場所
コンプレッサー5馬力