サンコー ツートンコーン 下パーツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74152996 品番 80302100BR702
参考基準価格(税別)¥2,050 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

同製品は上下連結式のカラフルコーンです。
上パーツ、下パーツ其々で段積みが可能で、10段積みした上パーツを下パーツ内に収納可能です。
上下各11色とカラーバリエーションが豊富で、121通りの組み合わせが可能です。

材質LDPE ブラウン 高さ(mm)390 トラスコ品番258-0351 幅(mm)380 質量(g)610 外寸(mm)380×390×LDPE
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする