曜日別特売
CC-302BK ケーブルカバー 大研化成工業 74153084

 

CC-302BK ケーブルカバー 大研化成工業 74153084
CC-302BK ケーブルカバー 大研化成工業 74153084
CC-302BK ケーブルカバー 大研化成工業 74153084

ケーブルカバー

(1件のレビュー)
当日出荷地域運賃当日出荷とは
内容量1本黒/黄注文コード74153084品番CC-302BK
参考基準価格(税別)¥22,172販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

床に敷設された電線・ホース類にかぶせて歩行者の安全とケーブルを保護します。
台車や車いすの通過もスムーズになります。
難燃性(UL94規格HB相当)を有しています。
鮮やかな黄色のラインで注意喚起します。

用途
屋内作業現場、施設内通路、イベント会場に
トラスコ品番227-9153材質軟質塩化ビニール(PVC)幅(mm)300質量(kg)6黒/黄長さ(m)2寸法H(mm)14適合ケーブル(Φmm)30×2条
注意
※自動車・フォークリフト等の通る所では使用しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74153084
2024-09-30
用途: 溶接ケーブルの保護に

溶接ケーブルの保護のため使用。
ある程度の自重もある為、ズレずに使用できている。
もう少し長い物も選べると良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする