CC-301GY ケーブルカバー 大研化成工業 74153093 CC-301GY ケーブルカバー 大研化成工業 74153093 CC-301GY ケーブルカバー 大研化成工業 74153093

ケーブルカバー

(1件のレビュー)
返品不可 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 灰/黄 注文コード74153093 品番CC-301GY
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥12,116 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

床に敷設された電線・ホース類にかぶせて歩行者の安全とケーブルを保護します。
台車や車いすの通過もスムーズになります。
難燃性(UL94規格HB相当)を有しています。
鮮やかな黄色のラインで注意喚起します。

用途屋内作業現場、施設内通路、イベント会場に トラスコ品番227-9156 材質軟質塩化ビニール(PVC) 幅(mm)300 質量(kg)3 灰/黄 長さ(m)1 寸法H(mm)14 適合ケーブル(Φmm)30×2条
注意
※自動車・フォークリフト等の通る所では使用しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74153084
2024-09-30
用途:
溶接ケーブルの保護に

溶接ケーブルの保護のため使用。
ある程度の自重もある為、ズレずに使用できている。
もう少し長い物も選べると良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする