※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DR0130 打撃めがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール) 74153337 DR0130 打撃めがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール) 74153337

打撃めがねレンチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 74153337 品番 DR0130
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、サビついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。
表面は、カチオン電着塗装により手が汚れることがなく強力な防錆効果があります。
衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靱なレンチです。

用途六角ボルト・ナットの締結作業用 トラスコ品番223-6281 材質特殊鋼 厚さ(mm)60 全長(mm)492 質量(kg)15.5 対辺寸法(mm)130 二面幅(mm)130
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする