※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸形片口スパナ強力タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード74153836 品番SS0130
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

あらゆるボルト・ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。
表面はカチオン電着塗装で手が汚れることなく強力な防錆効果が得られます。
二面幅寸法が11〜80mmサイズには、安全ロープ取り付け穴が付いています。
材質は特殊鋼で粘りがあり、かつ強靱なため、特に繰り返しの使用に効果を発揮します。

用途六角ボルト・ナットの締結作業用 トラスコ品番223-6287 全長(mm)900 材質/仕上特殊鋼/カチオン電着塗装 質量(g)19100 二面幅(mm)130
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

片口スパナの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/spanner_katakuchi/
2023-03-22

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする