アラム
MPFシリコーンクリーンヘラ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
全長(mm)
385
385
253
幅(mm)
82(すくい部)
82(すくい部)
54(すくい部)
31(すくい部)
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74153897
品番
MP-CH-L-GL70
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
金属検知機で反応可能な素材(芯材含め)を使用しており異物混入リスクを軽減します。
用途
製菓でクリームを扱う際に
トラスコ品番
226-1733
材質
シリコーンゴム(芯材:高強度ナイロン)
幅(mm)
82(すくい部)
全長(mm)
385
色
灰色系
質量(g)
240
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません