9688-01 MPF三角ナイロンヘラ アラム 74153933

MPF三角ナイロンヘラ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋(10本)注文コード74153933品番9688-01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

金属検知機で反応可能な素材を使用しており異物混入リスクを軽減します。
1つのヘラで、フラットな部分も端部も清掃ができるようにしています。
頑固な糠などの付着物に対しても、鋭利な部分で力を入れて作業することができます。

用途精米工場のダクトや各種機器の内部に固着した付着物の除去にトラスコ品番226-1735材質ナイロン幅(mm)55(すくい部)全長(mm)225質量(g)270
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする