JT-300 足踏式消毒液スタンド 東製作所 74154527 JT-300 足踏式消毒液スタンド 東製作所 74154527 JT-300 足踏式消毒液スタンド 東製作所 74154527

足踏式消毒液スタンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード74154527 品番JT-300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

SUS430製(一部メッキ部品あり)でサビに強く、清潔で衛生的です。
足踏み式で、手を触れることなく消毒液をプッシュ可能です。
スーパー、デパート、ホテル、空港、オフィス、工場、映画館、塾、カラオケボックス等の人が集まるところにご利用いただけます
消毒液のボトルサイズに合わせて高さ調節可能です。
安心の日本製・自社工場生産の為、安定供給可能です。

用途手指の消毒液をスタンドに設置し、足でペダルを踏むと消毒液が噴霧されます トラスコ品番242-7424 セット内容ボトル用何防止用タイラップ2本付き 材質SUS430、アジャスター部 ナイロン、一部メッキ部品あり 幅(mm)300 質量(kg)3.1 高さ(mm)1000 奥行(mm)280 繰り返し・詰め替え対応
注意
※消毒液はついていません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする