カクタス
カクタスの 充電工具 本体
カクタスの 切断
カクタスの 充電式カッタ
コードレスケーブルカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
74154563
品番
EX-3250WL
参考基準価格(税別)
¥215,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
作業の手軽さはもちろん、シャープな切れ味です。
首振りカッターヘッドは30度刻みで調整でき狭い場所でも使い易いです。
18V電池パックEB-0600も使用できる様になりました(別売)
用途
IV325mm
2
までのケーブル切断用、CVケーブル250mm
2
(600V)までの切断用、CVTケーブル60mm
2
(600V)までの切断用
トラスコ品番
254-0772
セット内容
本体、電池パック、充電器、アルミ収納ケース、電池パックEB-0505(14.4V)、充電器EC-4010、アルミ収納ケース
全長(mm)
310
質量(kg)
2.67
バッテリー容量(Ah)
2
バッテリー電圧(V)
DC10.8
充電時間(分)
約90
切断能力(mm
2
)
325(V線)
注意
※単芯ケーブルは29mm以下、多芯ケーブルは32mm以下でご使用下さい。
※素線径1mm以下のケーブルは切断できません。
※活線、ピアノ線、ACSR、鉄線は切断できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません