ノーリツイス
ノーリツイスの 椅子
ノーリツイスの オフィス用チェア(OAチェア)
ノーリツイスの メッシュチェア
メッシュチェア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
キャスター
あり
注文コード
74154676
品番
SFR-A65RBBP
参考基準価格(税別)
¥155,600
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
キャスター
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
背もたれ可動範囲が30度のシンクロロッキング機構です。
背は通気性に優れ適度な弾力をもったメッシュ生地です。
色
ブラック
座面高さ(mm)
430〜510
本体質量(kg)
20.8
キャスター
あり
用途
オフィスチェアとして、会議チェアとして
トラスコ品番
126-4978
材質
背:弾性ポリエステル+再生ポリアミド、座:布+ウレタン+ポリプロピレン、肘:ポリプロピレン、機構部:アルミ、脚部:再生ポリアミド
質量(kg)
20.8
張地
布
肘掛
あり
座幅(mm)
500
座高(mm)
430〜510
座奥行(mm)
430
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません