菊地シート
菊地シートの 間仕切りシート/ビニールカーテン
菊地シートの ビニールカーテン
シートシャッター・間仕切用補修粘着シート 糸入透明
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74156216
品番
MAS1425IT46
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
糸入りシートの裏面に粘着加工をしています。
生地には防炎認定品を使用しています。
ハサミやカッターで簡単に裁断できます。
塩ビ素材に貼り付けるのに適した粘着剤を使用しています。
モノタロウではこんなお得な商品も!
防水テープ シート補修用 高耐久性 幅140mm×長さ2m
モノタロウ
¥
1,998
¥
2,198
税込
用途
糸入りシートのカーテン、シャッターシートの破れの補修に
トラスコ品番
199-2613
材質
ポリエステル糸+両面塩ビフィルム
形状
ビニールカーテン
幅(mm)
140
質量(kg)
2.2
色
糸入透明
長さ(m)
25
粘着剤
アクリル系
注意
※テープを貼る前に、補修部分の汚れや水分を十分に除いてください。
※すき間ができないよう、よく圧着してください。
※剥離紙にシワが生じていても性能には問題はありません。
※作業の際、ハサミやカッター等で手指・身体にケガをしない様に気を付けてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません