金象印
金象印の 土農具
金象印の スコップ
FG強力移植ゴテ 補強付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
74157004
品番
193991
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
4D素材(強度の高い特殊鋼)を使用し耐久性アップ
用途
花壇、プランターなどの土入れ、土出し、苗の植え替え作業
トラスコ品番
217-2235
材質
SPCC-4D素材(硬質処理鋼)
質量(g)
161
刃先幅寸法(mm)
155
刃先長(mm)
285
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません