ノーリツイス
ノーリツイスの 椅子
ノーリツイスの ラウンドチェア
作業用チェア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
74157108
品番
TG-M6L-Z
参考基準価格(税別)
¥43,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
脚部をオクトパスデザインにし、補強リングも入っている丈夫なチェアです。
座面高さ(mm)
625〜785
用途
あらゆる作業現場に
トラスコ品番
227-4173
材質
脚部:25.4Φスチールパイプメッキ仕上げ
幅(mm)
510
質量(kg)
6.4
色
ブラック
高さ(mm)
625〜785
奥行(mm)
510
張地
ビニールレザー
背もたれ
あり
座幅(mm)
375
座高(mm)
625〜785
座奥行(mm)
375
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません