※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーリツイス
ノーリツイスの 椅子
ノーリツイスの ミーティングチェア
会議用チェア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
色
ワイン
座高(mm)
440
注文コード
74157144
品番
NAL-440LAL
参考基準価格(税別)
¥67,600
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
色・座高
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
A3サイズが置ける簡易テーブル付きなので机やテーブルのない環境に最適です。
色
ワイン
座面高さ(mm)
440
座面寸法(幅×奥行)(mm)
435×430
本体質量(kg)
14.5
キャスター
あり
用途
教育施設やカルチャースクールなどに
トラスコ品番
216-6049
材質
フレーム:スチールテーブル:ポリエチレン
質量(kg)
14.5
高さ(mm)
790
耐荷重(kg)
5(テーブル)
キャスター径(Φmm)
50
座幅(mm)
435
座高(mm)
440
材質(座面)
ポリプロピレン
座奥行(mm)
430
材質(背)
ポリプロピレン
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません