中川ケミカル
中川ケミカルの その他防災用品
透明 飛沫防止フィルム PVC 1010mm幅
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(1m)
注文コード
74157196
品番
PVC1001010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
ポリ塩化ビニルの透明シートです。
対面接客が必要な場面での飛沫感染防止に役立ちます。
用途
受付窓口・クリニック・オフィス・店舗等での飛沫防止に
トラスコ品番
223-0617
材質
ポリ塩化ビニル
幅(mm)
1010
厚さ(mm)
0.1
質量(kg)
0.5
色
透明
アズワン品番
64-3894-35
注意
※本製品は完全に飛沫を防止するものではありません。
※透明度の確認を希望される場合、カットサンプルをお送り致しますのでお問い合わせください。
※2カット以上は、別途加工費がかかります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません