抗ウイルス・抗菌フィルム ケミガードフィルム

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 74157458 品番 CHE01A4
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

信頼のSIAAマークを取得したフィルムです。(抗ウイルス:JP0612310A0004S/抗菌:JP0122310A0005P)
製品上の特定のウイルスの数を99%以上減少します。
エンベロープあり/なしの両種のウイルスに効果を発揮します。
製品上の細菌の増殖割合を100分の1以下に抑制します。

用途病院・介護施設・モバイル製品の表面保護・階段の手すり・ドアノブ・エレベーターのボタンなど トラスコ品番219-5026 セット内容SIAA認定シール(基本1注文につき1枚) 材質PVC 寸法(mm)303×216 質量(g)30
注意
※カタログ(PDF)裏面の使用上のご注意を必ずご確認ください。
※効果的にご使用いただくために、1〜3年を目安に貼り替えることを推奨しております。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする