TS-TFREC10220NYE 不燃認定両面塩ビコーティングシート 菊地シート 防炎 ロールタイプ 74157519

不燃認定両面塩ビコーティングシート

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1巻 イエロー 長さ(m)20 注文コード74157519 品番TS-TFREC10220NYE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・長さなど6種類から選べます 他の種類を見る

国土交通大臣による不燃認定品です。

用途養生用シートとして、有穴壁材の裏打ち材等として トラスコ品番249-8161 形状ロールタイプ 幅(mm)1020 厚さ(mm)0.19 材質/仕上ガラス基布/両面塩ビコーティング 質量(kg)5.1 イエロー 長さ(m)20 伸度(%)4.4(横)、3.8(縦) 質量(g/m2)250 引裂強度(N)44(横)、52(縦) 表面抵抗値(Ω)100G 耐水圧(mmH2O)1500超え 引張強度(N/3cm)1080(横)、1230(縦) 特性防炎
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防炎シート・防音シートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/843/
2023-03-22

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする