菊地シート
菊地シートの ブルーシート・UVシート類
菊地シートの 防炎シート
不燃認定両面塩ビコーティングシート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
74157537
品番
TS-TFREC05119HCL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
国土交通大臣による不燃認定品です。
用途
養生用シートとして、有穴壁材の裏打ち材等として
トラスコ品番
249-8155
形状
ロールタイプ
幅(mm)
510
厚さ(mm)
0.19
材質/仕上
ガラス基布/両面塩ビコーティング
質量(kg)
2.55
色
白色半透明
長さ(m)
19
伸度(%)
4.4(横)、3.8(縦)
質量(g/m
2
)
250
引裂強度(N)
44(横)、52(縦)
表面抵抗値(Ω)
100G
耐水圧(mmH2O)
1500超え
引張強度(N/3cm)
1080(横)、1230(縦)
特性
防炎
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません