長谷川電機工業
長谷川電機工業の その他測定用品
長谷川電機工業の 回転計/カウンター
長谷川電機工業の 回転計/カウンターその他関連用品
活線接近警報器
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
74157564
品番
HXA-6
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
上腕部取付型で、IPX4相当です。
用途
検電補助器(検電器ではありません)
仕様
警報開始距離:AC6.6kV(対地電圧3.8kV)-0.8m
トラスコ品番
236-5136
質量(g)
45
音量(dB)
65
注意
※検電器ではありません
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません