菊地シート
菊地シートの 間仕切りシート/ビニールカーテン
菊地シートの オーダー間仕切りシート
シリコーン塗布耐熱防炎シート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
74157729
品番
TS-STT115001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
ポリエステル織物にシリコーン樹脂を塗布したシートです。
耐寒性・耐熱性に優れています。
耐候性に優れています。
撥水性・離型性を有しています。
防炎規格認定品
用途
間仕切カーテン
トラスコ品番
249-8160
材質
基布:ポリエステル織物、樹脂:シリコーン
幅(mm)
1150
厚さ(mm)
0.31
質量(kg)
0.41
色
白
長さ(m)
1
伸度(%)
36(縦)、36(横)
引裂強度(N)
220(縦)、200(横)
引張強度(N)
1240(縦)、860(横)
注意
※シリコーンは熱可塑性樹脂ではありませんので印刷や高周波ウェルダー・熱風式溶着機・熱コテ式溶着機での加工には適しておりません。
※ミシン縫製のみとなります。
※樹脂被膜がPVCと比べて弱いので強い揉みの力が加わる用途には適していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません