長形封筒 クラフト(OKゴールド)封筒

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(4000枚) 注文コード 74158036 品番 020501
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

無駄のない経済タイプの明るめの茶系クラスト封筒です。

用途A4書類(297×210)を四つ折り(210×75)の封入に最適 トラスコ品番216-4020 質量(kg)9.7 サイズ長形30号 エコマーク認定認定 縦(mm)235 横(mm)92 エコマーク認定番号18 112 262
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする