キングコーポレーション
キングコーポレーションの 封筒
キングコーポレーションの 封筒(クラフト封筒 等)
洋形5号 カマス貼 白 140110
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(40000枚)
注文コード
74158185
品番
140110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥670,780
販売価格(税別)
¥
609,800
バスケットに入れる
白さを際立たせた独自のケント紙を使用した封筒です。
質量(kg)
11.5
サイズ
洋形5号
色
白
縦(mm)
95
横(mm)
217
適合
A4書類(297×210)を四つ折り(210×75)の封入に最適
トラスコ品番
216-8755
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません