キングコーポレーション
キングコーポレーションの 封筒
キングコーポレーションの 封筒(クラフト封筒 等)
洋形5号 カマス貼 白 140110
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(40000枚)
注文コード
74158194
品番
140113
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747,780
販売価格(税別)
¥
679,800
バスケットに入れる
白さを際立たせた独自のケント紙を使用した封筒です。
質量(kg)
13.5
サイズ
角形8号
色
白
縦(mm)
197
横(mm)
119
適合
B5書類(257×182)を三つ折り(182×86)の封入に最適
トラスコ品番
217-0300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません