曜日別特売
150601 長形封筒 クラフト(オリンパス)封筒 キングコーポレーション 74158203

150601 長形封筒 クラフト(オリンパス)封筒 キングコーポレーション 74158203
150601 長形封筒 クラフト(オリンパス)封筒 キングコーポレーション 74158203
150601 長形封筒 クラフト(オリンパス)封筒 キングコーポレーション 74158203
150601 長形封筒 クラフト(オリンパス)封筒 キングコーポレーション 74158203

長形封筒 クラフト(オリンパス)封筒

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1箱(4000枚)注文コード74158203品番150601
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

丈夫さと実用性を重視したな事務用クラフト封筒です。

用途
A4書類(297×210)を三つ折り(210×99)・A5書類(148×210)を二つ折り(210×74)の封入に最適
トラスコ品番216-7134質量(kg)8.8サイズ長形6号エコマーク認定認定縦(mm)220横(mm)110エコマーク認定番号18 112 262
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする