キングコーポレーション
レントゲン袋 No.1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1箱(500枚)
注文コード
74158359
品番
050101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
レントゲンフイルムの保管用クラフト袋です。
用途
半切判(356×432)の封入に最適
トラスコ品番
216-8716
質量(kg)
20
色
茶
サイズ
レントゲン袋
エコマーク認定
認定
縦(mm)
385
横(mm)
443
エコマーク認定番号
18 112 262
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません