キングコーポレーション
キングコーポレーションの 専門診療・科目別
キングコーポレーションの 放射線科用品
キングコーポレーションの X線・レントゲン用品
レントゲン袋 No.2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500枚)
注文コード
74158368
品番
050102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
レントゲンフイルムの保管用クラフト袋です。
用途
大角判(356×356)の封入に最適
トラスコ品番
216-3978
質量(kg)
19
色
茶
サイズ
レントゲン袋
エコマーク認定
認定
縦(mm)
380
横(mm)
390
エコマーク認定番号
18 112 262
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません