キングコーポレーション
キングコーポレーションの 封筒
キングコーポレーションの 封筒(クラフト封筒 等)
洋2カマス貼 窓明封筒
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000枚)
注文コード
74158474
品番
120552
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
無駄のない経済タイプの明るめの茶系クラスト封筒です。
用途
A5書類(148×210)を二つ折り(148×105)の封入に最適
トラスコ品番
216-7150
質量(kg)
3.55
色
茶
サイズ
洋形2号
縦(mm)
114
横(mm)
162
窓枠
あり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません