キングコーポレーション
キングコーポレーションの 封筒
キングコーポレーションの カラー封筒
角形封筒 カラークラフト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(500枚)
注文コード
74158693
品番
010105
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
色鮮やかなカラークラフト封筒です。
用途
B4書類(364×257)の封入に最適
トラスコ品番
216-2477
質量(kg)
13.65
色
スカイ
サイズ
角形0号
縦(mm)
382
横(mm)
287
郵便番号欄
なし
テープ
なし
窓枠
なし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません