キングコーポレーション
キングコーポレーションの 封筒
キングコーポレーションの 封筒(クラフト封筒 等)
角形A4 80g ホワイトケント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500枚)
注文コード
74158867
品番
011041
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
白さを際立たせた独自のケント紙を使用した封筒です。
用途
A4書類(297×210)の封入に最適
トラスコ品番
216-4023
質量(kg)
5.4
色
白
サイズ
角形A4号
縦(mm)
312
横(mm)
228
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません