キングコーポレーション
キングコーポレーションの 封筒
キングコーポレーションの 封筒(クラフト封筒 等)
ケント封筒 (白特A)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000枚)
注文コード
74158885
品番
020307
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
独自のケント紙を使用した封筒です。
A4書類(297×210)を三つ折り(210×99)・A5書類(148×210)を二つ折り(210×74)
用途
書類の封入に最適です。
トラスコ品番
216-5586
質量(kg)
5.7
色
白
サイズ
長形3号
縦(mm)
235
横(mm)
120
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません