キングコーポレーション
キングコーポレーションの 封筒
キングコーポレーションの カラー封筒
長形3号 カラークラフト 85g
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000枚)
色
イエロー
注文コード
74158955
品番
020310
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
色
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
色鮮やかなカラークラフト封筒です。
用途
A4書類(297×210)を三つ折り(210×99)・A5書類(148×210)を二つ折り(210×74)の封入に最適
トラスコ品番
216-7141
質量(kg)
6
色
イエロー
サイズ
長形3号
縦(mm)
235
横(mm)
120
郵便番号欄
あり
テープ
なし
窓枠
なし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません