キングコーポレーション
キングコーポレーションの 封筒
キングコーポレーションの 封筒(クラフト封筒 等)
長形4号ケント封筒 (白特A)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4000枚)
注文コード
74159357
品番
020409
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
独自のケント紙を使用した封筒です。
用途
B5書類(257×182)を四つ折り(205×90)の封入に最適
トラスコ品番
216-2441
質量(kg)
8.4
色
白
サイズ
長形4号
縦(mm)
205
横(mm)
90
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません