キングコーポレーション
キングコーポレーションの 封筒
キングコーポレーションの 封筒(クラフト封筒 等)
角形3号 80g ケント スミ貼500枚X2箱
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000枚)
注文コード
74160529
品番
080541
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
独自のケント紙を使用した封筒です。
用途
B5書類(257×182)の封入に最適
トラスコ品番
216-8761
質量(kg)
15
色
白
サイズ
角形3号
縦(mm)
277
横(mm)
216
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません