キングコーポレーション
キングコーポレーションの 封筒
キングコーポレーションの 封筒(クラフト封筒 等)
洋形4号 Hiソフトカラー グレー 枠ナシ 100枚入X20箱
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(40000枚)
注文コード
74161685
品番
162414
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736,780
販売価格(税別)
¥
669,800
バスケットに入れる
人気のハーフトーン調カラー封筒シリーズです。
用途
レターヘッド三つ折の封入に最適
トラスコ品番
217-0294
質量(kg)
14.5
色
グレー
サイズ
洋形4号
縦(mm)
105
横(mm)
235
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません