キングコーポレーション
キングコーポレーションの 封筒
キングコーポレーションの 封筒(クラフト封筒 等)
100%再生紙クラフト封筒 A4
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500枚)
サイズ
角形2号
注文コード
74161719
品番
180304
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
環境にやさしい古紙パルプ配合率100%の封筒です。
用途
A4書類(297×210)の封入に最適
トラスコ品番
216-8711
質量(kg)
8.4
色
茶
サイズ
角形2号
エコマーク認定
認定
縦(mm)
332
横(mm)
240
エコマーク認定番号
18 112 263
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません