キングコーポレーション
キングコーポレーションの 封筒
キングコーポレーションの 封筒(クラフト封筒 等)
100%再生紙クラフト封筒
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500枚)
注文コード
74161737
品番
180104
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
環境にやさしい古紙パルプ配合率100%の封筒です。
用途
B4書類(364×257)の封入に最適
トラスコ品番
216-2395
質量(kg)
12
色
茶
サイズ
角形0号
エコマーク認定
認定
縦(mm)
382
横(mm)
287
エコマーク認定番号
18 112 263
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません