キングコーポレーション
キングコーポレーションの 封筒
キングコーポレーションの 封筒(クラフト封筒 等)
長形4号 白特A エルコン付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000枚)
注文コード
74162534
品番
070304
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
独自のケント紙を使用した封筒です。
シリコンテープ付きで、簡単に封緘できます。
用途
B5書類(257×182)を四つ折り(205×90)の封入に最適
トラスコ品番
216-7142
質量(kg)
4.35
色
白
サイズ
長形4号
縦(mm)
205
横(mm)
90
テープ
あり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません