※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ERECTA(エレクター)
ERECTA(エレクター)の 収納・設備・保管・運搬用品
ERECTA(エレクター)の ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)
ERECTA(エレクター)の 本体/セット
ステンレスエレクターシェルフ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全43種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
74167127
品番
SAS1520 PS1390W-3
参考基準価格(税別)
¥124,500
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
特殊な環境で威力を発揮する耐食性に優れた、ステンレス仕様です。
耐錆性・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に最適です。
トラスコ品番
214-7304
質量(kg)
18.8
高さ(mm)
1384
奥行(mm)
359
間口(mm)
1518
棚段数(段)
3
アズワン品番
64-3478-83
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません